Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Sechseck-Badewanne i.life 1900x900x450mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718826
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T476701
EAN/GTIN:
     8014140488439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
badewanne
aus Sanitär-Acryl · gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 198 · glasfaserverstärkter Außenmantel · einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches · Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung · Wannenfüße oder Wannenträger Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Personen: 1 · Boden Breite (Breite Liegefläche): 1280mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 460mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: glänzend · Höhe: 450mm · Materialstärke: 4mm · Mit Überlaufloch: Ja · Oberflächenschutz: emailliert · Position Ablaufloch: Mitte · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Farbe:
weiß
Breite:
1900 mm
Material:
Sanitäracryl
Wasserinhalt:
260 l
Serie:
Ideal Standard i.life
Marke:
IDEAL STANDARD
Form:
sechseckig
Verwendung:
Einbauwanne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01034000630101, 6-Eck-Badewanne, Sechseckbadewanne, Wanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 267,89*
€ 321,69*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 302,94*
€ 375,2164*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,93*
€ 411,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,63*
€ 412,90*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,91*
€ 606,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,38*
€ 721,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,85*
€ 716,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,60*
€ 650,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,91*
€ 605,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
K725567
ab € 41,34*
Zubehör
Ideal Standard
K727467
ab € 88,38*
Zubehör
Ideal Standard
K7804AA
ab € 108,57*
Zubehör
Ideal Standard
K7807AA
ab € 277,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.