| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718827 Herst.-Nr.: T479601 EAN/GTIN: 8014140488729 |
| | |
|
| | |
| aus Sanitär-Acryl · gefertigt nach DIN EN 14516 und DIN EN 198 · glasfaserverstärkter Außenmantel · einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches · Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung · Wannenfüße oder Wannenträger Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 1985mm · Farbe: weiß · Höhe: 550mm · Materialstärke: 4mm · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Serie: | Ideal Standard i.life | Marke: | IDEAL STANDARD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,63* | € 242,41* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 225,65* | € 281,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,97* | € 282,73* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,16* | € 283,93* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,46* | € 411,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|