Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1800x800x30mm Schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718879
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5236FV
EAN/GTIN:
     8014140493068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Ideal Solid · Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss · bodenebener Einbau möglich · geeignet zur Montage direkt auf den Estrichaufbau · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · plangeschliffener Unterbau · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Position Ablaufloch: Mitte Längs/Querseite Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 90mm · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Nein · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: Ja · Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Informationen:
Material:
Ideal Solid
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
sonstige
Beschichtung:
mit Gelcoat
Serie:
Ultra Flat S i.life
Marke:
IDEAL STANDARD
Schürze:
ohne Schürze
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Träger:
ohne Träger
Form:
rechteckig
Innentiefe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01034040420505
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 396,61*
€ 470,25*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 461,07*
€ 566,6732*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,37*
€ 602,20*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,19*
€ 604,87*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,77*
€ 942,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,88*
€ 1.122,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,69*
€ 1.074,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,28*
€ 1.016,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,23*
€ 974,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 802,34*
€ 954,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,77*
€ 917,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 192,13*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.