Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 170
IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 170
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718880
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8014140493150
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1700x900x30mm Carraraweiß
Weitere Informationen:
Länge:
1700 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
30 mm
Innentiefe:
30 mm
Material:
Ideal Solid
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Weitere Suchbegriffe: 6001029733
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 396,29*
€ 472,12*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 462,77*
€ 568,9532*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,77*
€ 604,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,79*
€ 607,29*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,85*
€ 979,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,86*
€ 1.166,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,68*
€ 1.105,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,25*
€ 1.024,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,14*
€ 972,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,85*
€ 900,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.