Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1700x900x30mm Quarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718881
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5239FS
EAN/GTIN:
     8014140493167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Ideal Solid · Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · mit Ablaufabdeckung aus Mineralguss · bodenebener Einbau möglich · geeignet zur Montage direkt auf den Estrichaufbau · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · plangeschliffener Unterbau · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Position Ablaufloch: Mitte Längs/Querseite Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 90mm · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Nein · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: Ja · Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Informationen:
Material:
Ideal Solid
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Oberfläche
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Länge:
900 mm
Breite:
1700 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
grau
Beschichtung:
mit Gelcoat
Serie:
Ultra Flat S i.life
Marke:
IDEAL STANDARD
Schürze:
ohne Schürze
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Träger:
ohne Träger
Form:
rechteckig
Innentiefe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01034040420602
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 392,94*
€ 473,66*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 463,88*
€ 570,8032*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,44*
€ 606,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,05*
€ 609,26*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,67*
€ 881,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,65*
€ 1.049,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,72*
€ 1.033,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,84*
€ 977,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,27*
€ 943,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,67*
€ 893,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 190,34*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 257,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.