| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1719004 Herst.-Nr.: BD170A5 EAN/GTIN: 3800861105916 |
| |
|
| | |
| DN 15 · mit Metallrosette 65 x 65 mm und Caché Strahlregler 24 x 1 · Anschluss G 1/2 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung Ablauf: fest · Bedienung: sonstige · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Material Hahn: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Griff: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Vorsprung Ablauf: 160mm Weitere Informationen: | | Serie: | Joy Neo | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011060083702, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,37* | € 177,17* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,30* | € 178,38* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,11* | € 179,17* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,71* | € 372,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|