Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz CALLA Scharn aus Edelstahl Softclosing schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1719045
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E2518GB
EAN/GTIN:
     5017830556497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Serie: Calla · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: E2518GBWC-Sitz · Sandwich · MDF · Softclose · Scharnierblätter aus Edelstahl · Montage von oben · Inklusive Befestigung · Gewicht: 3,400 kg · Außenmaße (BxTxH): 365x430x50 mm · Farbe / Oberfläche: Schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Mitteldichte Faserplatte MDF · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: Scharnierblätter · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Serie:
Calla
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,79*
€ 120,57*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,22*
€ 121,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 122,00*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,91*
€ 194,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.