Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Möbel-WT-Unterschrank i.life S 2 Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Möbel-WT-Unterschrank i.life S 2 Aus
IDS Möbel-WT-Unterschrank i.life S 2 Aus
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719073
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5295NH
EAN/GTIN:
     8014140495444
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
IDS Möbel-WT-Unterschrank i.life S 2 Auszüge 800x375x630mm Greige matt
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
630 mm
Tiefe:
375 mm
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
IDEAL STANDARD
Serie:
i.life S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 339,76*
€ 417,0187*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,23*
€ 462,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,51*
€ 464,50*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,16*
€ 832,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,80*
€ 991,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,29*
€ 941,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,52*
€ 876,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,47*
€ 831,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 675,94*
€ 804,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.