Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Halbhochschrank i.life S 1 Tür, 400x210x1200mm Quarzgrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1719113
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5289NG
EAN/GTIN:
     8014140495130
Suchbegriffe:
Bad Halbhochschrank
Badmöbel Halbhochschrank
Halbhochschrank Badmöbel
Bad-Hochschrank
inklusive Befestigungssatz · 2x Tür mit Softclosing · 2x verstellbare Glaseinlegeböden · 1x Holzeinlegeboden fix Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Türen (gesamt): 1 · Anzahl der Türen linksdrehend: 1 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1 · Ausführung: halbhoch · Ausführung Handgriffe: Griff · Farbe der Front: grau · Farbe des Korpus: grau · Glanzgrad: matt · Mit Abdeckplatte: Ja · Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein · Mit Glasplatten: Ja · Mit Handgriffen: Ja · Werkstoff der Einlegeböden: Spanplatte
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
210 mm
Oberfläche Front:
Melamin
Material Front:
Spanplatte
Farbe Front:
quarzgrau matt
Oberfläche Korpus:
Melamin
Öffnungsart:
2 Türen
Material Korpus:
Spanplatte
Farbe Korpus:
quarzgrau matt
Bauart:
Halbhochschrank
Designer:
Palomba Serafini Associati
Material Abdeckplatte:
Spanplatte
Farbe Abdeckplatte:
grau
Funktionen:
mit Dämpfung
Montage:
Wand
Griff:
Griff wählbar
Serie:
Ideal Standard i.life S
Marke:
IDEAL STANDARD
Anzahl Fächer:
2 verstellbare Glaseinlegeböden, 1 fester Holzeinlegeboden
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Badmöbel Hochschrank, Badmöbel Mittelschrank, Mittelschrank Badmöbel, Hochschrank, badmöbel hochschrank, 013450009303, Halbhochschrank, Mittelschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 278,24*
€ 336,08*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 271,18*
€ 338,3201*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,27*
€ 380,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,68*
€ 382,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,90*
€ 611,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,83*
€ 728,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,02*
€ 718,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,57*
€ 702,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T5326YE
ab € 27,41*
Zubehör
Ideal Standard
T5326XG
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.