| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1719118 Herst.-Nr.: K8747DU EAN/GTIN: 4015413061476 |
| | |
|
| | |
| Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch · Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazitLieferumfang: 1x i.life A Möbelwaschtisch 120 cm · 1x i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 120 cm · 1x i.life A Griff in Chrom gebürstet · 1x Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 1240 mm | Höhe: | 645 mm | Überlauf: | mit Überlauf | Variante: | Becken mittig | Farbe Griff: | chrom gebürstet | Tiefe: | 460 mm | Material Front: | Holzwerkstoff | Farbe Korpus: | weiß matt | Farbe Front: | weiß matt | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Öffnungsart: | 2 Auszüge, oben mit Siphonausschnitt | Designer: | Palomba Serafini Associati | Montage: | Wandmontage | Material Korpus: | Holzwerkstoff | Oberfläche Front: | Melamin | Funktionen: | mit Dämpfung | Oberfläche Korpus: | Melamin | Griff: | mit Griff | Serie: | Ideal Standard i.life A | Marke: | IDEAL STANDARD | Bauart: | Waschtischset | Set-Bestandteile: | Waschtisch und Unterschrank | Material Griff: | Zinkdruckguss | Form: | eckig | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | oval | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, 013450704801, Waschplatz, Waschtischset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 616,01* | € 733,4171* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 661,74* | € 761,69* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,79* | € 765,24* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,73* | € 768,49* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.179,95* | € 1.318,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|