Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 120cm, Griff Schwarz weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1719123
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8748DU
EAN/GTIN:
     4015413061858
Suchbegriffe:
Badmöbel-Set
Badmöbelset
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch · Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Schwarz matt · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazitLieferumfang: 1x i.life A Möbelwaschtisch 120 cm · 1x i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 120 cm · 1x i.life A Griff in Schwarz matt · 1x Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1240 mm
Höhe:
645 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
schwarz matt
Tiefe:
460 mm
Material Front:
Holzwerkstoff
Farbe Korpus:
weiß matt
Farbe Front:
weiß matt
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Auszüge, oben mit Siphonausschnitt
Designer:
Palomba Serafini Associati
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Holzwerkstoff
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Melamin
Griff:
mit Griff
Serie:
Ideal Standard i.life A
Marke:
IDEAL STANDARD
Bauart:
Waschtischset
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Material Griff:
Zinkdruckguss
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
oval
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 613,30*
€ 734,0871*
€ 5,95*
ab € 655,96*
€ 762,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,70*
€ 766,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,94*
€ 769,31*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,76*
€ 1.321,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,53*
€ 1.572,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,76*
€ 1.556,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,51*
€ 1.490,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,76*
€ 1.449,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,76*
€ 1.400,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.