Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 100cm, Griff Chrom Eiche Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1719132
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8745NX
EAN/GTIN:
     4015413057288
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch · Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazitLieferumfang: 1x i.life A Möbelwaschtisch 100 cm · 1x i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 100 cm · 1x i.life A Griff in Chrom gebürstet · 1x Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1040 mm
Höhe:
645 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
chrom gebürstet
Tiefe:
460 mm
Material Front:
Holzwerkstoff
Farbe Korpus:
eiche natur
Farbe Front:
eiche natur
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Auszüge, oben mit Siphonausschnitt
Designer:
Palomba Serafini Associati
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Holzwerkstoff
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Melamin
Griff:
mit Griff
Serie:
Ideal Standard i.life A
Marke:
IDEAL STANDARD
Bauart:
Waschtischset
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Material Griff:
Zinkdruckguss
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
oval
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 539,54*
€ 648,6722*
€ 5,95*
ab € 577,22*
€ 674,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,42*
€ 682,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,60*
€ 685,18*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.040,57*
€ 1.174,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,73*
€ 1.397,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,20*
€ 1.386,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,16*
€ 1.328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,36*
€ 1.288,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,57*
€ 1.238,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.