| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1719133 Herst.-Nr.: K8746DU EAN/GTIN: 4015413057387 |
| | |
|
| | |
| Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch · Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Schwarz matt · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazitLieferumfang: 1x i.life A Möbelwaschtisch 100 cm · 1x i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 100 cm · 1x i.life A Griff in Schwarz matt · 1x Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 1040 mm | Höhe: | 645 mm | Überlauf: | mit Überlauf | Variante: | Becken mittig | Farbe Griff: | schwarz matt | Tiefe: | 460 mm | Material Front: | Holzwerkstoff | Farbe Korpus: | weiß matt | Farbe Front: | weiß matt | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Öffnungsart: | 2 Auszüge, oben mit Siphonausschnitt | Designer: | Palomba Serafini Associati | Montage: | Wandmontage | Material Korpus: | Holzwerkstoff | Oberfläche Front: | Melamin | Funktionen: | mit Dämpfung | Oberfläche Korpus: | Melamin | Griff: | mit Griff | Serie: | Ideal Standard i.life A | Marke: | IDEAL STANDARD | Bauart: | Waschtischset | Set-Bestandteile: | Waschtisch und Unterschrank | Material Griff: | Zinkdruckguss | Form: | eckig | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | oval | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelwaschtisch, Schrankwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 013450705101, Waschplatz, Waschtischset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 536,36* | € 646,8722* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 575,22* | € 672,91* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 585,13* | € 680,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,26* | € 683,27* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,38* | € 1.171,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|