Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischunterschrank i.life B 800x505x630mm, 2 Auszüge Coffee Oak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1719216
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5272NW
EAN/GTIN:
     8014140502432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Serie: Ideal Standard i.life B · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: T5272NWMöbelwaschtischunterschrank · 2 Auszüge · Mechanismus Auszug: Softclose · Griff nicht im Lieferumfang · bitte separat bestellen · Korpus: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff · Front: Melamin-beschichteter Holzwerkstoff · Geeignet für Waschtischtyp: Möbelwaschtisch · PEFC-zertifiziert · Inklusive Befestigung · Gewicht: 34,600 kg · Außenmaße (BxTxH): 800x505x630 mm · Farbe / Oberfläche: Coffee Oak Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Ausführung Handgriffe: Griff · Ausführung Waschschüssel: integriert · Dimmbar: Nein · Farbe der Front: sonstige · Farbe des Korpus: sonstige · Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein · Mit Handgriffen: Ja · Mit Platte: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
630 mm
Farbe Front:
coffee oak
Tiefe:
505 mm
Farbe Korpus:
coffee oak
Material Front:
Spanplatte
Öffnungsart:
2 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Palomba Serafini Associati
Funktionen:
mit Dämpfung
Montage:
Wandmontage
Griff:
ohne Griff
Serie:
Ideal Standard i.life B
Marke:
IDEAL STANDARD
Leuchtmittel:
ohne Beleuchtung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 384,45*
€ 450,60*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 374,99*
€ 453,6679*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,82*
€ 499,61*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,29*
€ 501,76*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,60*
€ 871,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,79*
€ 1.037,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,35*
€ 1.000,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,91*
€ 953,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,27*
€ 916,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 754,39*
€ 897,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,60*
€ 859,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T5326YE
ab € 27,55*
Zubehör
Ideal Standard
T5326XG
ab € 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.