| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1719284 Herst.-Nr.: 47810AL0 EAN/GTIN: 4005176553813 |
| |
|
| | |
| Rosette für Grohtherm Thermostat-Sets Aussendurchmesser 210 mm Wandrosette mit GROHE FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Außendurchmesser Rosette: 210mm · Innendurchmesser Rosette: 0mm · Mit Gewinde: Nein · Spannend: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Marke: | GROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 155,89* | € 190,56* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,92* | € 191,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,38* | € 196,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 184,11* | € 225,76* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,16* | € 226,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|