Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf schwenkbar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1719288
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13427000
EAN/GTIN:
     4005176572135
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Auslauf Bogenauslauf für Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie schwenkbar GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 132mm · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: U-Auslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
138 mm
Armaturenart:
Auslauf
Auslauf:
schwenkbar
Oberfläche:
chrom
Montageart:
Armatur
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, waschtisch einhebelmischer grohe, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0119326886500, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,95*
€ 54,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 42,01*
€ 54,66*
€ 5,95*
ab € 43,16*
€ 56,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,52*
€ 64,34*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,72*
€ 69,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.