| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1719350 Herst.-Nr.: 6001030762 EAN/GTIN: 4059625412565 |
| | |
|
| | |
| · besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer · Ablaufgarnitur · ComfortZone 110· Ausladung: 133 mm · Strahlart: Normalstrahl · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min · Keramikmischsystem· Temperaturbegrenzung einstellbar· für Durchlauferhitzer geeignet· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼· Material Ablaufventil: Metall · Anschlussart: G ? Anschlussschläuche · Anschlussgröße: DN15 · Kaltwasser in Mittelstellung Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 168mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 133mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 133mm · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Serie: | Rebris E | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011050029002, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,42* | € 104,69* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,21* | € 106,92* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,39* | € 107,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,17* | € 108,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 85,17* | € 108,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|