Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstenhalter AXOR STARCK ORGANIC Wandversion brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719392
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42735950
EAN/GTIN:
     4011097944029
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Metall · inkl. Bürste Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed brass
Tiefe:
137 mm
Höhe:
374 mm
Breite:
102 mm
Farbe:
Messing
Serie:
AXOR Starck Organic
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,38*
€ 662,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,29*
€ 656,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,81*
€ 550,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.