Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstengarnitur AXOR MONTREUX Wandversion brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719416
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42035950
EAN/GTIN:
     4011097938257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Metall · Porzellan · inkl. Bürste Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed brass
Tiefe:
121 mm
Höhe:
346 mm
Breite:
87 mm
Farbe:
Messing
Serie:
AXOR Montreux
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 220,92*
€ 267,65*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,77*
€ 293,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,88*
€ 293,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,23*
€ 295,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 242,56*
€ 298,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,82*
€ 340,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.