Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter AXOR UNIVERSAL ohne Deckel mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719537
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42846670
EAN/GTIN:
     4059625428382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · mit Befestigungmaterial · verdeckte Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenschutz: lackiert · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberfläche:
mattschwarz
Länge:
81 mm
Tiefe:
81 mm
Höhe:
71 mm
Serie:
AXOR UNIVERSAL
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, hansgrohe toilettenpapierhalter, 013035011401, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 125,46*
€ 155,55*
Lager 4757
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 138,54*
€ 171,67*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 139,58*
€ 172,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,83*
€ 172,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,71*
€ 174,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.