Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenbürstenhalter AXOR UNIVERSAL Wandmontage brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719557
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42655950
EAN/GTIN:
     4059625424315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
aus Metall · mit Deckel · mit herausnehmbarem Einsatz · mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed brass
Tiefe:
90 mm
Höhe:
427 mm
Breite:
90 mm
Farbe:
Messing
Serie:
AXOR Universal Rectangular
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 307,91*
€ 368,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,07*
€ 369,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,68*
€ 371,70*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,18*
€ 377,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.