Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter AXOR UNIVERSAL ersatz brushed red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719575
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42654310
EAN/GTIN:
     4059625423578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · aus Metall mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenschutz: sonstige · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberfläche:
brushed red gold
Tiefe:
102 mm
Länge:
102 mm
Serie:
AXOR Universal Rectangular
Höhe:
143 mm
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, wc-papierhalter rot, klopapierhalter, brausebatterie aufputz, 0130350105531, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 185,71*
€ 226,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 228,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 229,42*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 184,32*
€ 231,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.