Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierhalter AXOR UNIVERSAL rectangular chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719603
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42656000
EAN/GTIN:
     4059625424285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · aus Metall mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberflächenschutz: verchromt · Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Oberfläche:
chrom
Tiefe:
162 mm
Länge:
162 mm
Serie:
AXOR Universal Rectangular
Höhe:
110 mm
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierhalter verchromt, klopapierhalter, hansgrohe toilettenpapierhalter, 0130350103500, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 155,13*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,49*
€ 156,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 156,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,37*
€ 158,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.