Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage AXOR UNIVERSAL 300mm brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719609
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42644340
EAN/GTIN:
     4059625423899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · aus Metall mit Befestigungsmaterial · verdeckte Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: schwarz · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Sicherheitsglas: Nein · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed black chrome
Tiefe:
110 mm
Serie:
AXOR Universal Rectangular
Höhe:
110 mm
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausebatterie aufputz, brause einhandmischer, 0130350102534, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,04*
€ 537,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,98*
€ 539,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,99*
€ 541,91*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,70*
€ 549,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,87*
€ 640,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,68*
€ 638,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,95*
€ 580,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.