Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstenhalter AXOR UNIVERSAL Wandmontage stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719830
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42835800
EAN/GTIN:
     4011097828220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Glas · Metall · Bohrabstand 108 mm Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Oberfläche:
stainless steel optic
Tiefe:
110 mm
Höhe:
465 mm
Breite:
150 mm
Farbe:
Edelstahl
Serie:
AXOR Universal Softsquare
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,80*
€ 245,80*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,87*
€ 271,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,23*
€ 272,71*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 273,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 220,40*
€ 276,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.