Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstenhalter AXOR UNIVERSAL Wandmontage brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719831
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42835340
EAN/GTIN:
     4011097828121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Glas · Metall · Bohrabstand 108 mm Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed black chrome
Tiefe:
110 mm
Höhe:
465 mm
Breite:
150 mm
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR Universal Softsquare
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 202,47*
€ 245,21*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 271,32*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,20*
€ 272,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,49*
€ 273,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 219,97*
€ 276,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.