Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Bürstenhalter AXOR UNIVERSAL Wandmontage polished red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719834
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42835300
EAN/GTIN:
     4011097828343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Glas · Metall · Bohrabstand 108 mm Weitere technische Eigenschaften: · Freistehend: Nein · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
Oberfläche:
polished red gold
Tiefe:
110 mm
Höhe:
465 mm
Breite:
150 mm
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR Universal Softsquare
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 201,35*
€ 245,99*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,31*
€ 272,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,03*
€ 272,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 274,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 221,52*
€ 276,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,18*
€ 314,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.