| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1720100 Herst.-Nr.: 26050670 EAN/GTIN: 4059625411834 |
| | |
|
| | |
| Brausekopfgröße 125 mm · Strahlart Rain · RainAir und WhirlAir · komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste · max. Durchflussmenge 15 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbare Siebdicht Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3 · Durchmesser Duschkopf: 100mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 15l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | mattschwarz | Farbe: | sonstige | Serie: | AXOR | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 011630092901, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,59* | € 141,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 114,15* | € 142,31* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,35* | € 142,97* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 112,10* | € 143,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,52* | € 156,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|