Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause AXOR 220, 1 jet, EcoSmart chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1720126
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35383000
EAN/GTIN:
     4059625405185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
· Brausekopfgröße: 220 mm · Strahlart: Rain · Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar · Material Strahlscheibe: Metall · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7,4 l/min · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 7,4 l/min · Funktion ab: 5,6 l/min · Mindestfließdruck: 0,8 bar · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar· Montage: Decke · Wand · Anschlussgewinde G ½· für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
chrom
Durchmesser:
100 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Ausladung:
220 mm
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Höhe:
60 mm
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, 011630087804, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,19*
€ 468,23*
Lager 4757
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 393,19*
€ 468,62*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,97*
€ 470,43*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,24*
€ 472,13*
€ 5,95*
ab € 435,48*
€ 517,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,62*
€ 557,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,20*
€ 557,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,91*
€ 511,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.