Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfbrause 280 2jet AXOR ONE mit Deckenanschluss brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1720167
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     48494340
EAN/GTIN:
     4059625368930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Brausekopfgröße 280 mm · Strahlart PowderRain · Rain · Deckenanschlusslänge 211 mm · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Strahlscheibe und Deckenanschluss aus Metall · Montagehinweis: Fixierung über ein Bajonette-Verschluss · zu ergänzen mit Grundkörper 26434180 Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: sonstige · Antikalksystem: Ja · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Grundfarbe: sonstige · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Verstellbarer Kopf: Nein
Weitere Informationen:
Form:
rund
Oberfläche:
brushed black chrome
Durchmesser:
280 mm
Breite:
282 mm
Tiefe:
282 mm
Ausladung:
282 mm
Serie:
AXOR One
Höhe:
211 mm
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, 0116300848534, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.236,27*
€ 1.397,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.256,69*
€ 1.421,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.262,76*
€ 1.427,98*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,15*
€ 1.433,08*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,00*
€ 1.436,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,00*
€ 1.708,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,29*
€ 1.693,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,28*
€ 1.615,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,60*
€ 1.565,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,00*
€ 1.516,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.