Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausestange AXOR ONE mit Wandanschluss brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1720217
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     48792340
EAN/GTIN:
     4059625370346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause Einhandmischer
inkl. Handbrausehalterung · Brauseschlauch · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser 25 mm · Handbrausehalterung aus Metall · stufenlos verstellbar · Wandstützen aus Metall Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Duschstange: sonstige · Farbe Wandhalter: schwarz · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Scharnierstück: Ja · Mit Schlauch: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed black chrome
Länge:
965 mm
Serie:
AXOR One
Armaturenart:
Brausestange
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 322,14*
€ 382,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,95*
€ 393,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,08*
€ 394,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,21*
€ 396,62*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 339,13*
€ 425,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,62*
€ 500,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.