| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1720219 Herst.-Nr.: 48792310 EAN/GTIN: 4059625370391 |
| | |
|
| | |
| inkl. Handbrausehalterung · Brauseschlauch · Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter · Profil Steigrohr: rund · Brausestangendurchmesser 25 mm · Handbrausehalterung aus Metall · stufenlos verstellbar · Wandstützen aus Metall Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Duschstange: sonstige · Farbe Wandhalter: sonstige · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Scharnierstück: Ja · Mit Schlauch: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brushed red gold | Länge: | 965 mm | Serie: | AXOR One | Armaturenart: | Brausestange | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 320,46* | € 383,08* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,99* | € 394,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,35* | € 395,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,84* | € 397,27* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,72* | € 426,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|