Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1720478 Herst.-Nr.: 28624310 EAN/GTIN: 4059625154236 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffschlauch in Metalloptik · brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches · knickgeschützt Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Länge: 2000mm · Material Schlauch: Kunststoff · Mit Umflechtung: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Oberfläche: | brushed red gold | Serie: | AXOR | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hansgrohe brauseschlauch 2 m, brauseschlauch, brauseschlauch 2m, 0116300745531, Agraffschlauch, Flexschlauch, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,89* | € 59,84* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,39* | € 61,59* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,92* | € 61,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 47,55* | € 62,06* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,66* | € 68,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|