Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausestange E AXOR CITTERIO 900mm brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1720781
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36736950
EAN/GTIN:
     4011097907239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brausearm
brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches · Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter · Schieber schwenkt nach links und rechts · 30 mm breite Stange · vollverchromter Brauseschieber aus Metall · Schieber stufenlos verstellbar · Neigungswinkelverstellung · verchromte Wandstütze aus Metall · bestehend aus: Isiflex Brauseschlauch 1600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Duschstange: sonstige · Farbe Wandhalter: sonstige · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Scharnierstück: Ja · Mit Schlauch: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Brauseschieber, mit Brauseschlauch
Länge Brausestange:
900 mm
Länge Brauseschlauch:
1600 mm
Oberfläche:
brushed brass
Länge:
1009 mm
Serie:
AXOR Citterio E
Armaturenart:
Brausestange
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,57*
€ 494,14*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,97*
€ 494,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,59*
€ 496,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,56*
€ 498,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,59*
€ 588,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,13*
€ 558,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,06*
€ 539,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,97*
€ 493,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.