| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1721226 Herst.-Nr.: 39832670 EAN/GTIN: 4059625440520 |
| | |
|
| | |
| ComfortZone 250 · Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150° · Normalstrahl und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck · magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Schlauch · max. Durchflussmenge 9 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 427mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 220mm · Niederdruckausführung: Nein · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | mattschwarz | Serie: | AXOR Citterio | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, brause einhandmischer, 011335022001, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,16* | € 657,94* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 547,65* | € 658,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,31* | € 661,03* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,22* | € 663,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|