| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1721233 Herst.-Nr.: 12800340 EAN/GTIN: 4059625311134 |
| | |
|
| | |
| · besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Griff rechts oder links positionierbar· ComfortZone 270· Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°· Normalstrahl · Brausestrahl· Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck· MagFit magnetische Brausehalterung· Quick-Connect Schlauch· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem· Rückflussverhinderer integriert· nicht für Durchlauferhitzer geeignet· Durchflussrate begrenzt auf maximal 6 l/min· Auszugslänge bis zu 50 cm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 448mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 235mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | brushed black chrome | Serie: | AXOR Starck | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Küchen-Zweigriffmischer, Spültisch Zweigriffmischer, Schwenkventil, Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, waschbeckenbrause, 0113350191534, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,16* | € 722,29* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,88* | € 723,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,26* | € 725,59* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,60* | € 728,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|