| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1721512 Herst.-Nr.: 47432950 EAN/GTIN: 4059625212189 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · Ausladung 150 mm · Normalstrahl · Stabhandbrause · Strahlart Rain · Mono · max. Ausziehlänge Handbrause 1,10 m · Secuflex Schlauchgarnitur · Brausehalter · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar 22 l/min · für Handbrause bei 3 bar 16 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · mit automatischer Rückstellung · zu ergänzen mit Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 151mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brushed brass | Serie: | AXOR MyEdition | Montageart: | Wannenrand/ Fliesenrand | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110524022595, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.792,15* | € 1.958,92* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.795,89* | € 1.967,44* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.816,04* | € 1.977,99* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.758,26* | € 1.982,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|