Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR MYEDITION bodenst o Platte polished black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1721527
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47442330
EAN/GTIN:
     4059625256466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 196 mm · Normalstrahl · Stabhandbrause · Strahlart Rain · Mono · Brauseschlauch · Brausehalter · Durchflussmenge bei 3 bar 20 l/min · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Rosetten · zu ergänzen mit Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: schwarz · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 196mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 196mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
polished black chrome
Serie:
AXOR MyEdition
Montageart:
Boden
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhebelmischer badewanne, 0110524021533, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.719,85*
€ 2.942,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.721,18*
€ 2.956,08*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.734,43*
€ 2.972,61*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.659,90*
€ 2.979,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.972,61*
€ 3.537,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.945,14*
€ 3.504,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.828,08*
€ 3.365,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.770,47*
€ 3.296,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.734,43*
€ 3.253,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.