Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR MYEDITION bodenst ohne Platte brushed red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1721528
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47442310
EAN/GTIN:
     4059625256435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 196 mm · Normalstrahl · Stabhandbrause · Strahlart Rain · Mono · Brauseschlauch · Brausehalter · Durchflussmenge bei 3 bar 20 l/min · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Rosetten · zu ergänzen mit Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Gold · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 196mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 196mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed red gold
Serie:
AXOR MyEdition
Montageart:
Boden
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhebelmischer badewanne, 0110524021531, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.718,40*
€ 2.927,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.722,33*
€ 2.941,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.676,82*
€ 2.964,58*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.658,21*
€ 3.891,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.891,04*
€ 4.630,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.844,89*
€ 4.575,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.720,15*
€ 4.426,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.664,29*
€ 4.360,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.658,21*
€ 4.353,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.