| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1721531 Herst.-Nr.: 47442140 EAN/GTIN: 4059625256398 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 196 mm · Normalstrahl · Stabhandbrause · Strahlart Rain · Mono · Brauseschlauch · Brausehalter · Durchflussmenge bei 3 bar 20 l/min · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Rosetten · zu ergänzen mit Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 196mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 196mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brushed bronze | Serie: | AXOR MyEdition | Montageart: | Boden | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhebelmischer badewanne, 0110524021514, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.719,24* | € 2.941,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.712,72* | € 2.955,22* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.670,12* | € 2.978,81* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.651,46* | € 3.907,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|