Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1721755 Herst.-Nr.: 12426140 EAN/GTIN: 4011097874005 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 190 mm · 2 Verbraucher · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 20 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Normalstrahl · Brausehalter integriert · Rückflussverhinderer · mit automatischer Rückstellung · mit Schalldämpfer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Lieferumfang: Griffe · Wanneneinlauf mit Umsteller · Thermostatkartusche · Abstellventil · Anschlussart Grundkörper Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Vorsprung Ablauf: 190mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brushed bronze | Serie: | AXOR Starck Organic | Montageart: | Wannenrand/ Fliesenrand | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 011052201102514, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.365,80* | € 1.539,06* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,78* | € 1.545,53* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.370,02* | € 1.553,55* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,21* | € 1.557,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|