Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Griff-WT-Mischer AXOR STARCK ORGANIC Ausl 116mm o AG CoZone 240 Stain st opt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1721831
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12013800
EAN/GTIN:
     4011097815343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 116 mm · Brausestrahl · Durchflussmenge 3,5 l/min · Durchflussmenge Booster 5 l/min · einstellbarer Strahlformer · Keramikkartusche für Temperatursteuerung · Keramikventil für Volumensteuerung · Trennung von Temperatur-/Volumensteuerung · Temperaturbegrenzung einstellbar · ohne Zugstange · mit isolierter Wasserführung · unverschließbares Siebventil · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 436mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 124mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
stainless steel optic
Serie:
AXOR Starck Organic
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,29*
€ 1.002,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,38*
€ 1.006,99*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,12*
€ 1.012,60*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,25*
€ 1.014,99*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,60*
€ 1.204,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,32*
€ 1.191,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,64*
€ 1.140,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,27*
€ 1.103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,12*
€ 1.048,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.