Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR URQUIOLA DN 15, mit Platte stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1721890
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11445800
EAN/GTIN:
     4011097869070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 198 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griffe · Wanneneinlauf Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 198mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
stainless steel optic
Serie:
AXOR Urquiola
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, duscharmaturen edelstahl, brause einhandmischer, hansgrohe wannenarmatur, 0110521023580, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.928,84*
€ 2.132,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.922,05*
€ 2.142,61*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.936,89*
€ 2.154,58*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.882,43*
€ 2.159,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.154,58*
€ 2.563,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.124,63*
€ 2.528,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,96*
€ 2.415,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.979,71*
€ 2.355,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,89*
€ 2.304,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.