Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 ohne Zugstange polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1722372
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16506990
EAN/GTIN:
     4011097879291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 210 · Ausladung 175 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Schwenkbereich 120° · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 323mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 175mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
polished gold optic
Serie:
AXOR Montreux
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,34*
€ 769,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,39*
€ 772,91*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 670,86*
€ 777,08*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,19*
€ 782,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,08*
€ 924,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,28*
€ 917,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,70*
€ 856,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,54*
€ 824,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,86*
€ 798,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.