Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Griff-WT-Armatur 210 AXOR MONTREUX DN 15 o Zugstange brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1722375
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16506340
EAN/GTIN:
     4011097879192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 210 · Ausladung 175 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Schwenkbereich 120° · Anschlussschläuche G 3/8″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 323mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 175mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed black chrome
Serie:
AXOR Montreux
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,75*
€ 771,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,21*
€ 775,12*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 671,31*
€ 779,24*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,54*
€ 784,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,24*
€ 927,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,09*
€ 918,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,60*
€ 877,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,12*
€ 847,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,31*
€ 798,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.