Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1722397 Herst.-Nr.: 18450300 EAN/GTIN: 4011097814551 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 248 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Schwallstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · bestehend aus: Axor Starck 2jet Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 248mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 248mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Oberfläche: | polished red gold | Montageart: | Boden | Serie: | AXOR MASSAUD | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 0110518008530, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.604,36* | € 3.879,79* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.631,82* | € 3.897,42* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.572,56* | € 3.928,66* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.069,47* | € 4.646,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|