Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatmodul SELECT 670/90 AXOR f 5 Verbr Unterputz polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722420
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18358990
EAN/GTIN:
     4059625168974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigset · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierter Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select Button · Select Ventil · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Brausehalter integriert · mit Griffen · Hülsen · Rosette · Funktionsblock · Tasten · integrierter FixFit und Porter · Rückflussverhinderer Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Oberfläche:
polished gold optic
Serie:
AXOR ShowerSolutions
Montageart:
Wand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.616,24*
€ 2.818,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.678,28*
€ 2.890,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.602,28*
€ 2.898,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.703,80*
€ 2.903,98*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.715,14*
€ 2.920,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.920,29*
€ 3.475,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.895,64*
€ 3.445,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.790,20*
€ 3.320,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.738,05*
€ 3.258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.715,14*
€ 3.231,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
18313180
ab € 787,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.