Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1722421 Herst.-Nr.: 18358950 EAN/GTIN: 4059625160251 |
| | |
|
| | |
| Fertigset · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierter Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select Button · Select Ventil · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Brausehalter integriert · mit Griffen · Hülsen · Rosette · Funktionsblock · Tasten · integrierter FixFit und Porter · Rückflussverhinderer Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Messing | Oberfläche: | brushed brass | Serie: | AXOR ShowerSolutions | Montageart: | Wand | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.613,66* | € 2.828,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.681,38* | € 2.900,89* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.599,16* | € 2.908,78* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.698,51* | € 2.914,10* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.698,87* | € 2.930,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|