Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1722580 Herst.-Nr.: 45713310 EAN/GTIN: 4011097824192 |
| | |
|
| | |
| EcoFunktion Durchflussmengensteuerung über Hebelgriff · 3 Verbraucher und 1 zusätzlicher Verbraucher · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch Select-Tasten · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Select Ventil · Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Möglichkeit der thermischen Desinfektion · Durchflussmenge je Verbraucher 24 l/min · Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher 30 l/min · Betriebsdruck min. 1 bar / max. 5 bar · Rückflussverhinderer · Metall · zu ergänzen mit Grundkörper 45710180 Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Gold | Oberfläche: | brushed red gold | Montageart: | Wand | Serie: | AXOR ONE | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.233,63* | € 1.377,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.229,08* | € 1.380,14* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,16* | € 1.383,47* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.211,09* | € 1.394,73* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,44* | € 1.652,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|