Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch-Wannenarmatur AXOR UNO Zerogriff brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1722643
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45444340
EAN/GTIN:
     4059625020067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 152 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 152mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed black chrome
Serie:
AXOR Uno
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110508135534, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,72*
€ 1.212,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,22*
€ 1.217,69*
Lager 4757
7
Frei Haus
ab € 1.073,89*
€ 1.224,09*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,40*
€ 1.226,79*
€ 5,95*
ab € 1.119,56*
€ 1.273,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,09*
€ 1.456,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,64*
€ 1.443,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.158,34*
€ 1.378,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,89*
€ 1.335,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,89*
€ 1.277,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.